もるもっとぴゅーれ パイン

もるもっとぴゅーれ パイン - minimal LANDもるもっとぴゅーれ パイン - minimal LANDもるもっとぴゅーれ パイン - minimal LANDもるもっとぴゅーれ パイン - minimal LANDもるもっとぴゅーれ パイン - minimal LAND

ペットとコミュニケーションをとりながら与えられる、パインのゼリーベースのピューレです。
ビタミンC配合で体に欠かせない栄養素の補給をサポート!
食物繊維入りで毛玉ケアにも。

成分粗たん白質0.1%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.1%以下、水分91.3%以下質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×210カロリー(kcal)58 / 100g(1本あたり/5.8kcal)原材料パイン果汁(6倍濃縮)、糖類(ショ糖、オリゴ糖)、植物性油脂、食物繊維、ビタミンC、ミネラル類(塩化ナトリウム)、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、pH調整剤、クチナシ色素対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなど の小動物内容量1袋(10g×5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068426ML-190
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする