カード立て L型 アクリル
(1件のレビュー)透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。
飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。
見やすい角度が付いているL型のカード立てです。
- 用途
- 店舗のプライスカードやメニュー表示に。
会社のネームカードや案内表示に。
- 材質
- 透明アクリル
- 厚さ(mm)
- 1.8
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外には使用しないでください。※中紙は付いていません。
全6種類を絞り込む
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポップスタンド の新着商品
カテゴリ



























