曜日別特売
- カード立て L型 アクリル モノタロウ 43129619

 

- カード立て L型 アクリル モノタロウ 43129619
- カード立て L型 アクリル モノタロウ 43129619
- カード立て L型 アクリル モノタロウ 43129619
- カード立て L型 アクリル モノタロウ 43129619
- カード立て L型 アクリル モノタロウ 43129619
モノタロウ

カード立て L型 アクリル

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×65
内容量1個注文コード43129619品番-
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。
飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。
見やすい角度が付いているL型のカード立てです。

用途
店舗のプライスカードやメニュー表示に。
会社のネームカードや案内表示に。
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×30×65
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
1.8
注意
※用途以外には使用しないでください。
※中紙は付いていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43129628
2026-10-25
用途: 町内の役員総会
製造業

大きさや、置き具合も丁度よく
意外と丈夫そうなので、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする