東洋ケース
コースターマグネット クッキー チョコチップ
可愛いクッキーデザインのマグネットコースター
お菓子タイムが楽しくなり、マグネットとしても使える2WY仕様
見た目も昨日も抜群でお友達へのギフトにぴったりです。
用途
マグネット入りコースター
材質
ポリ塩化ビニル ・磁石
色
04チョコチップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×5×90
耐熱温度(℃)
約80
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20072687
CM-CK-04
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください