曜日別特売
モノタロウ

座敷ほうき 短柄

座敷ほうき 短柄 - モノタロウ座敷ほうき 短柄 - モノタロウ座敷ほうき 短柄 - モノタロウ
(4件のレビュー)

畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。

用途畳、フローリング、コンクリート床などのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、カバー:不織布幅(mm)350全長(mm)850質量(g)300毛丈(mm)230(カバー下)材質(柄部)竹、塩化ビニル樹脂被膜内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温多湿の場所で使用や保管はしないでください。
※穂先は自然素材を使用しているため多少抜け落ちる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208019-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: アトリエ清掃

邦国の昔風の作りで、よくできていそうです
あとは、先をカットしながらどれくらいもつかです

2025-11-14
用途: 木くず、ほこりの清掃

昨今は物価高や資源不足などでずいぶんと価格が高騰していましたが、こんなに良心的な価格で購入できたことは大変満足です。
使用感は全く問題ありません。
届くのが他製品より遅かったので、せっかちな方には向きません。
消耗品なので、いつまでも販売を続けてほしいです。

2026-01-09
用途: 毎日の床掃除
製造業

事務所の床掃除に使用してます。細かいゴミも良く掃けます。

2026-01-13
用途: 床掃除
製造業

最近、どこのサイトで見ても座敷ほうきが高い。
これは安くて状態も良かったので、次回も購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする