座敷ほうき 長柄
腰を屈めずに使用できる長柄タイプです。
畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。
用途
畳、フローリング、コンクリート床などのゴミ掃除に最適です。
材質
穂先:ほうき草、カバー:不織布
幅(mm)
300
全長(mm)
1370
質量(g)
460
毛丈(mm)
220(カバー下)
材質(柄部)
竹、塩化ビニル樹脂被膜
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温多湿の場所で使用や保管はしないでください。
※穂先は自然素材を使用しているため多少抜け落ちる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36208028
-
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200