曜日別特売

コムフォルタ6 トイレマット

コムフォルタ6 トイレマット - オカコムフォルタ6 トイレマット - オカコムフォルタ6 トイレマット - オカ

トイレ空間を爽やかにするような、シンプルさとあたたかさを合わせもったコムフォルタシリーズ第6弾の「コムフォルタ6」。
komfortaは、世界共通語で心地よいという意味です。
ころんとした丸みのあるフォルムが特徴的なトイレマットは、ワンポイントのロゴマーク付きで可愛らしさも感じる仕上がりになっています。
洗濯ネットに入れて丸洗い可能、裏面すべり止め加工付きでズレにくくなっています。
やさしさの象徴ともいえるピンク、くっきりとした明るいベージュ、少し赤みがかったブルーであたたかみと清潔感のあるカラーバリエーションになっています。

材質アクリル65%、ポリエステル35%高さ(cm)1.7内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079608-ベージュレギュラー5855
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
20079617-ピンクロング6075
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
20079626-ベージュロング6075
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする