曜日別特売

プロヴァンス シエル トイレマット

プロヴァンス シエル トイレマット - オカプロヴァンス シエル トイレマット - オカプロヴァンス シエル トイレマット - オカプロヴァンス シエル トイレマット - オカ

フレッシュなレモンや木の実がモチーフになった鮮やかなトイレシリーズ「プロヴァンス シエル」。長年愛されてきたプロヴァンスシリーズをリニューアルし暮らしに馴染みやすいカラーリングやデザインに変更しました。日本製の発色の良い美しいプリントで表現しトイレ空間を色鮮やかに彩ります。薄手タイプのマットなので主張しすぎずトイレ空間を彩ります。裏面はすべり止め加工がされているので動きにくくストレスフリー。また小さく折り畳めるので収納時にも場所を取りません。丸洗いでき抗菌防臭加工が施されているのでいつでも清潔に保つことができます。

材質アクリル100%(吸水加工/防菌防臭)、裏面滑り止め加工サイズレギュラー幅(cm)59高さ(cm)8奥行き(cm)61内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079547-グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
20079556-イエロー
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする