曜日別特売

パレット レギュラートイレマット

パレット レギュラートイレマット - オカパレット レギュラートイレマット - オカパレット レギュラートイレマット - オカパレット レギュラートイレマット - オカ

糸の色を贅沢に使い、1枚のマットの中で、様々なカラーが楽しめる画材のパレットのようなトイレマットに仕上げました。ミシンの「かぶせ」という手法を使うことで糸が重なり、より色とりどりのカラーを楽しめます。可愛らしく、爽やかな色合いが特徴で、トイレの空間を楽しい雰囲気にしてくれます。シンプルなデザインなので、カジュアルテイストがお好きな方に勧めたい商品となっています。また、丸洗いが可能なのでお手入れがしやすいのが嬉しいポイントです。(※お洗濯の際は洗濯ネットをご利用ください。)

材質アクリル100%、裏面すべり止め加工サイズレギュラー幅(cm)49高さ(cm)20奥行き(cm)56内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079565-ピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
20079581-グリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする