曜日別特売

2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B

2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B - 信越化学工業

2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。

用途ポッティング用。難燃、多目的用。仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300難燃性(UL-94)V-0引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)(硬化後)1.48硬さ(デュロメータA)37外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色硬化条件80℃×2時間熱伝導率(W/mk)0.55粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL入数1kg×2缶混合比A剤(100):B剤(100)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1kg×2缶)
注意
※受注生産品につきご注文後のキャンセルは一切お受けできません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。納期も目安となります。
※非該当証明書は発行できませんので、輸出案件時はECサイトでのご購入はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079791KE-1292-A/B
オープン
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする