YOKOHAMA(横浜ゴム)
【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤ
2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。
優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。
用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
種別
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ
215/65R17 99H
タイヤ幅(mm)
約215
リム径(inch)
17
偏平率(%)
65
内容量
1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20079249
yk-geo058-215-65r17-23-1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません