PIRELLI(ピレリ)
【2022年製】SCORPION ALL TERRAIN PLUS スコーピオン ATタイヤ
過酷なオフロード条件に適し、優れたパフォーマンスを提供するSCORPION ATRの後継モデル。
オンロード走行よりもオフロード走行の割合が高いユーザー向け。
用途
ATタイヤ
タイヤサイズ
265/70R16 112T
リム径(inch)
16
種別
ATタイヤ
タイヤ幅(mm)
約265
偏平率(%)
70
内容量
1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20079170
pl-scatp-265-70r16-22-1
約265
70
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません