【2022年製】ICE ZERO ASIMMETRICO アイスゼロ スタッドレス

【2022年製】ICE ZERO ASIMMETRICO アイスゼロ スタッドレス - PIRELLI(ピレリ)

ピレリICE ZERO ASIMMETRICOは、自動車やSUV用に開発された新しいスタッドレスタイヤ。
新技術の開発により、さまざまな路面状況下での走行に高い安全性を提供します。
冬季の走行性能と快適性を両立し、氷雪路での走行性能を向上させます。

用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079145pl-iceza-215-50r17x-22-1215/50R17 95H XL約2151750
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20079136pl-iceza-205-55r16-22-1205/55R16 91H約2051655
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする