どこでもフック

どこでもフック - ライクイットどこでもフック - ライクイットどこでもフック - ライクイットどこでもフック - ライクイットどこでもフック - ライクイット

雨の続く日や花粉の季節、洗濯物を外に干せないときに活躍!
部屋の中の様々なところに取付けて、快適な部屋干しをサポートします。
カモイやナゲシ、棚や窓枠に取付けて、洗濯物や小物類を干すのに役立ちます。
本体突起部に引っかける様にしてハンガー等を掛ける事が出来ます。
取付けは、アジャスターをスライドさせ、カモイやナゲシ、棚等にはさんで行い
ます。

材質
本体 / ABS樹脂
すべり止め / ウレタン樹脂
ホワイト質量(g)60幅(cm)3高さ(cm)9奥行き(cm)22内容量1個
注意
※耐荷重約3kg。
※掛けられる最大厚み2~5.8cmまで対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20079757-39
420
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする