アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ

アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ - アズワンアズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ - アズワン

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。

仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正内容量1個
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
最小表示(g)
再現性
直線性
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20089365ASTA1501(校正証明書付)軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書0.1(標準偏差)0.1g±0.1g4-6754-03-20
49,000
48,990
53,889(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20089381ASTA302(校正証明書付)軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書、調整用分銅0.01(標準偏差)0.01g±0.01g4-6754-01-20
50,000
49,990
54,989(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20089390ASTA3001(校正証明書付)軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書0.1(標準偏差)0.1g±0.1g4-6754-04-20
50,000
49,990
54,989(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする