曜日別特売

iD6900W130 埋込防湿防雨

iD6900W130 埋込防湿防雨 - Panasonic(パナソニック)

【本体】NNWK41713+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ

仕様水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270幅(mm)150質量(kg)4タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)130埋込穴長(mm)1250埋込高(mm)110内容量1セット
注意
※調光はできません。
※間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。鋼板製の防湿型・防雨型ライトバーと鋼板製の専用本体の組み合わせでご使用ください。ステンレス製の防湿型・防雨型ライトバーはステンレス製の専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障や、耐用年限が短くなる原因となります。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20090991XLW462MENTLE9
77,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする