曜日別特売

iD6900埋W220バイオクリンSUS

iD6900埋W220バイオクリンSUS - Panasonic(パナソニック)

【本体】NNWK42980+【ライトバー】NNW4612ENLE9の組合せ

仕様水平天井埋込専用、枠部:IP25 防湿長さ(mm)1305幅(mm)267質量(kg)12.2材質(本体)【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、ステンレス製、防湿型・防雨型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色材質(枠)【枠】ステンレス(クリア塗装)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(反射板)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)89材質(パネル)【パネル】倍強度ガラス(透明)内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20091027XLW469JENTLE9
227,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする