曜日別特売

SRS-021 1インチ マウントボール

SRS-021 1インチ マウントボール - TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-021 1インチ マウントボール - TANAX(タナックス)[バイク用品]

大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場
別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。
【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP
【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能

用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント品番対応:SRS-001/015/019内容本体×1、ストラップ×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)41(パッケージ込)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20091149SRS-021
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする