東洋ケース
ハンディフックファン ペールアイボリー
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途
充電式ハンディフックファン
コンパクト、強風、静音設計のハンディファン
手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える
・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF
※誤作動防止機能付き
材質
ABS、PP
寸法(mm)
W60×D31×H130 ※カラビナ含まず
色
ペールアイボリー
質量(g)
76
電源
バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)
使用時間
充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)
5V / 1A
内容量
1個
注意
※保証書あり(1年)、付属品 USBコード-約0.5m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091237
HF-H3-IV
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください