ハンディフックファン ペールブルー

ハンディフックファン ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン ペールブルー - 東洋ケースハンディフックファン ペールブルー - 東洋ケース

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン

用途
充電式ハンディフックファン
コンパクト、強風、静音設計のハンディファン
手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える
・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF
※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まずペールブルー質量(g)76電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A内容量1個
注意
※保証書あり(1年)、付属品 USBコード-約0.5m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20091255HF-H3-BL
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする