アサヒ興洋
塗汁椀
安心な日本製の汁椀です。
シンプルで食卓に馴染みやすいです。
人気のチーク柄です。
材質
ABS樹脂
色
赤
幅(cm)
11.7
本体質量(g)
52
高さ(cm)
6.1
奥行き(cm)
11.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20090571
Y-102
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください