曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Blue内蔵ハードディスクドライブは、オフィスやWebアプリケーションで優れた信頼性を発揮し、デスクトップPCやオフィスアプリケーション用の追加ストレージとして最適です。

仕様1.9W、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチその他1/1014以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、300000(ロード/アンロードサイクル)適合認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL質量(kg)1.65/0.75(ポンド)備考注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan周囲温度(℃)環境(運用)0~60、環境(非稼働)-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応データ転送(最大)6Gb/秒(インターフェース速度)音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094360WD100EAGZ10
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20094369WD120EAGZ12
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする