曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。

仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチその他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)適合認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL質量(kg)1.65/0.75(ポンド、±3%)サイズ3.5インチ電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR時間ワークロード:180TB/間インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働))平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094378WD100EFGX10
オープン
88,980
97,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
20094387WD120EFGX12
オープン
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする