エドマ(EDMA)
コードレスサクションカップデジタル
自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。
電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。
用途
物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。
質量(kg)
1.06
耐荷重(kg)
最大:130
ハンドル長さ(mm)
110
充電時間
約2-3時間
ケーブル
充電:USB-Cケーブル
内蔵電池
3.7V-1800mAhリチウムイオン
使用可能時間(分間)
約8-10
直径(mm)
198
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095385
269555
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった