ピッキングカート

ピッキングカート - 大和産業ピッキングカート - 大和産業

買い物かごが3段乗せられるのでそれぞれ用途に分けて使うことができます。

用途ピッキング台車として使用できます。付属品カゴ付属数:3個材質スチール幅(mm)567カゴ:レッド、グレー高さ(mm)1134奥行(mm)4500容量(L)カゴ:33キャスターΦ75mm(前輪2輪ストッパー付き・後輪2輪自在)内容量1台
注意
※搭載できるかごは大和産業株式会社製SL-20。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093915YBW-SL-20RD
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする