大和産業
フロアスタンド シルバー
チラシやポスターを挟み込めるクリップスタンドです。
用途
広告宣伝などにご使用いただけます。
材質
スチール
質量(kg)
11.5
色
シルバー
備考
お客様組み立てとなります。組み立てには14mmのスパナが必要となります。
長さ(cm)
48
高さ(cm)
1400
奥行き(cm)
18
内容量
1箱(5本)
注意
※ポスター装着部は360mmの範囲となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20091691
YFS-CHROME
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません