曜日別特売

サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 貼り

サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 貼り - MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 貼り - MIKASA (ミカサ)

検定球4号球。小学生用。

適合推奨内圧(kgf/cm2)::0.900材質人工皮革、貼り、特殊配合ゴムチューブブルー質量(g)350~390サイズ(cm)円周63.5~66内容量1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094920FT450D-BLBS
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする