曜日別特売

カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)

カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) - オーエッチ工業カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) - オーエッチ工業カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) - オーエッチ工業

打撃物に傷を付けにくい。
八角形なので転がりにくい。
打撃部が大きく叩きやすい。

用途機械の修理メンテナンスに材質機械構造用炭素鋼S55C交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF口径Φ25硬度(°)焼入:HRC35~40内容量1個
注意
※ハンマーに付属の抜きピンはヘッド交換に使用しますので保管してください。
※本製品は打撃面の面取りが小さいので銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
※過酷なご使用により、本体や打撃面にカケが生じる場合はありますので、保護メガネや防具を装着し周囲の安全を確認してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
全質量(kg)
有効長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像20099339COBG-252801.13120
14,000
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
20099348COBG-L255601.96400
26,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする