曜日別特売

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 - ベンカン

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3473)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)2.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)60内容量1個
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20095656AEオス2型
19,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする