曜日別特売

180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)

180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) - SIGNET(シグネット)180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) - SIGNET(シグネット)180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) - SIGNET(シグネット)180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) - SIGNET(シグネット)180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) - SIGNET(シグネット)180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) - SIGNET(シグネット)180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) - SIGNET(シグネット)

セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。

仕様落下抵抗:1m材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応全長(m)プローブ:1.5本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く)使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃バッテリー4900mAh (Li-ion)使用時間約6時間充電時間約2時間視野角90°フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上)保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60伝送距離(m)0~10 ( 通常空間)防水性プローブ:(先端側)IP67Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz内容量1台
注意
※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。
※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。
※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。
※接続するモバイル端末は1台のみになります。
※スマートフォンは付属しません。
※Android Google Play またはApple APP Store から「VideoscopeNOW」アプリをインストールします。
※対応OS:iOS 10 以降 / Android 4 以降
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010100176008
210,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする