曜日別特売

ケンマ ハンドパッド

ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッド - SIGNET(シグネット)

合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。

用途一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器・ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途材質アルミナ・ナイロンあずき入数(枚)10砥粒アルミナ仕上【粒度】P240-320質量(g/枚)26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×230×8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010115085137
2,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする