ラングツールズ
12角板ラチェットレンチ
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質
合金鋼 (ハイカーボンスチール)
タイプ
12角
内容量
1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
7×8
9×10
10×11
12×13
13×14
14×15
15×17
16×18
19×21
全長(mm)
選択してください
114
140
175
206
235
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
ギア数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20100757
RBM-0708DH
7×8
114
54
7mm:14・8mm:15
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
20100766
RBM-0910DH
9×10
140
77
9mm:16・10mm:18
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20100775
RBM-1011DH
10×11
175
136
10mm:17・11mm:18
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
20100791
RBM-1213DH
12×13
175
136
12mm:17・13mm:18
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
20100800
RBM-1314DH
13×14
175
136
13mm:17・14mm:18
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
20100809
RBM-1415
14×15
206
136
14mm:19・15mm:21
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
20100818
RBM-1517
15×17
206
209
15mm:19・17mm:21
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
20100827
RBM-1618
16×18
206
209
16mm:19・18mm:21
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
20100836
RBM-1921
19×21
235
227
19mm:21・21mm:24
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください