1/2スタビーインパクトレンチ

1/2スタビーインパクトレンチ - REX(レックス)[自動車用品]1/2スタビーインパクトレンチ - REX(レックス)[自動車用品]1/2スタビーインパクトレンチ - REX(レックス)[自動車用品]
全長(mm)98質量(kg)1.11差込角(mm)12.7(1/2”)回転数(min-1[r.p.m])8000トルク(N・m)作業:34~434内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20104747RX-43-4013P2
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする