REX
3/4ミニインパクトレンチ
付属品
エアーカプラ
全長(mm)
174.1
質量(kg)
1.91
差込角(mm)
19
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
空気消費量(L/min)
113
トルク(N・m)
作業:68~786
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104756
RX-45-4034P
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください