REX
ダブルアクションサンダー5インチ
長さ(mm)
187
質量(kg)
0.7
サイズ
パッドネジ:5/16 "-24
寸法
エアーインレット(NPT):1/4"
空気消費量(L/min)
57
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
12000
音圧レベル(dB)
サウンド:84
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
125(5インチ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104729
RX-65-6133A
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください