STAHLWILLE(スタビレー)
タイヤレバー
高剛性なタイヤレバー。
用途
トラック用
材質
クロム合金鋼
幅(mm)
35
全長(mm)
600
質量(g)
1212
先端厚さ(mm)
約2.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20102218
39/2-LKW(74010604)
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください