曜日別特売

メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き

メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェアメタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェアメタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェアメタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェアメタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェアメタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェアメタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェアメタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き - ドリームウェア

モノトーンのメタルフレームと木目調棚板の異素材をミックスしたオープンラック
棚板は木目調のリバーシブル仕様 (ダークブラウン・ナチュラル)
ネジ締め不要、組み立てはかんたんで、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用
服を掛けるハンガーバーがついた、スペース活用収納アイテム
別売りのパーツで、棚を追加したり、複数を連結することも可能
組立用専用ゴムハンマー付き

用途衣類、小物、鞄、バッグ収納などに。スチールラック ラック シェルフ 棚 クローゼット ワードローブ 棚板リバーシブル材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ハンガーバー:ステンレス耐荷重(kg)棚1段あたり50、ハンガーバー20内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20104887MK-853HWH13ホワイト51×41×180
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104896MK-853HBK13ブラック51×41×180
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104905MK-883HWH14.5ホワイト81×41×180
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20104921MK-883HBK14.5ブラック81×41×180
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする