曜日別特売

スターターメガネレンチ

スターターメガネレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)スターターメガネレンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)厚さ(mm)メガネ部:9寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67質量(g)164全長L(mm)225内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010220927-19X22
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする