日本住環境
ep45軒ゼロSⅡ用ビス
直径×長さL(Φmm×mm)
3.8×50
入数
30本
再生材使用率(%)
0
FSC認証
認定
PEFC認証
認定
FSC認証番号
0
PEFC商標番号
0
生分解性プラスチック種別
0
再生材使用
使用
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
生分解性プラマーク登録番号
0
内容量
1ケース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20103959
V-EP45ZS2-B-BK
ブラック
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20103968
V-EP45ZS2-B-WH
ホワイト
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。