ep45軒ゼロSⅡ出隅

ep45軒ゼロSⅡ出隅 - 日本住環境ep45軒ゼロSⅡ出隅 - 日本住環境ep45軒ゼロSⅡ出隅 - 日本住環境ep45軒ゼロSⅡ出隅 - 日本住環境ep45軒ゼロSⅡ出隅 - 日本住環境
材質ガリバリウム鋼板規格寸法(mm)16×43×115入数4個再生材使用率(%)0FSC認証認定PEFC認証認定FSC認証番号0PEFC商標番号0生分解性プラスチック種別0再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0生分解性プラマーク登録番号0内容量1ケース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20103907V-EP45ZS2-S-BKブラック
17,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20103916V-EP45ZS2-S-WHホワイト
17,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする