曜日別特売

コネクターセット

コネクターセット - QBRICKコネクターセット - QBRICKコネクターセット - QBRICKコネクターセット - QBRICKコネクターセット - QBRICKコネクターセット - QBRICKコネクターセット - QBRICKコネクターセット - QBRICK

道具やアイテムを簡単に掛けられるコネクターです。ツールボックスや壁、その他の平らな表面に取り付け可能です。道具にオスのパーツを取り付け、メスのパーツに掛けるだけで簡単に使用できます。多用途で、アイデア次第でさまざまな使い方が可能です。英語商品名は [ Custom Connectors Set 1 ]です。

用途作業場やガレージで道具を整理するのに最適。ツールボックス内での効率的な道具の収納や整理に役立ち材質再生ポリプロピレン (PP)、亜鉛メッキ鋼 (ガルバナイズドスチール)、ポリカーボネート、金属、再生ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)W257×D180×H65質量(kg)0.75内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201016675901238258551
4,100
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする