マーター
ジンクアノード ストリームライン シャフトアノード
取付場所
プロペラシャフト
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
高さ(mm)
自重(kg)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104571
10506007
CMX-05
60
0.53
61
32
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
20104580
10506008
CMX-06
60
0.67
67
35
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
20104589
10506009
CMX-07
63
0.76
70
38
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
20104598
10506010
CMX-08
73
1.03
82
45
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20104607
10506011
CMX-09
73
1.41
82
51
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
20104616
10506012
CMX-10
95
2.76
106
57
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
20104625
10506013
CMX-11
95
2.35
106
63
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
20104641
10506023
CMX-12
92
3.44
120
69
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
20104650
10506024
CMX-13
92
3.44
120
76
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください