マーター
グルーパージンクアノード
付属品
ワニ口クリップ
長さ(mm)
195
幅(mm)
70
質量(kg)
2.69
ケーブル長(m)
4.6
純度(%)
亜鉛:95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104659
10506015
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください