マーター
ジンクアノード ハルアノード ダイバードリーム
取付場所
ハル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
自重(kg)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104519
10506002
取付サイズボルト:40~100
1.02
ボルトサイズ:10
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
20104510
10506001
取付サイズボルト:60~225
3.6
ボルト:12
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください