曜日別特売

ハンモックバッグ

ハンモックバッグ - SIGNET(シグネット)ハンモックバッグ - SIGNET(シグネット)ハンモックバッグ - SIGNET(シグネット)ハンモックバッグ - SIGNET(シグネット)

自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなりますサイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます持ち手部分は長さの調整ができます折り畳むとコンパクトになります600デニールの丈夫な生地を採用毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利。[使用方法]車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します。

用途自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ材質ポリエステル600Dグレー質量(g)245ベルト幅(mm)30耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×670×300マチ(mm)上部:最大600、底部:350持ち手寸法(mm)約240-600内容量1個
注意
※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。
※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010208799985
2,200
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする