曜日別特売

スクウェアフロー用 標準フィルター

スクウェアフロー用 標準フィルター - 日本住環境スクウェアフロー用 標準フィルター - 日本住環境スクウェアフロー用 標準フィルター - 日本住環境
(1件のレビュー)

防虫・花粉対策ができ、40mm厚のビッグフィルターが外部の音を軽減。

用途減音効果・花粉軽減、捕集効率:82.2%(JIS11種)仕様水洗い:可材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)40入数(枚)10入内容量1ケース(10枚)
注意
※交換目安:1年
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20102778I-FSH-1
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20102778
2025-11-17
用途: 高気密住宅の24時間換気のフィルターとして
卸売・小売業

純正品に、機能の間違いは無いと思い、購入しています。問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする