日本住環境
スクウェアフロー用 ケースフィルター
防虫・花粉対策ができ、通気性も抜群なポリエステル製のフィルター。
用途
高通気性・花粉軽減、捕集効率:82%(JIS15種)
仕様
水洗い:可
材質
ポリエステル
入数(枚)
10入
内容量
1ケース
注意
※交換目安:2年
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20102760
I-FSケース-1
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません