日本住環境
スクウェアフロー用 HGフィルター
静電気を帯電加工した素材で花粉やPM2.5の侵入を軽減するフィルター。
用途
PM2.5対策、捕集効率:97%(2.5μm粒子)
仕様
水洗い:不可
材質
中央(白):ポリプロピレン(帯電性不織布)両面(黒):ウレタン
入数(枚)
10入
内容量
1ケース
注意
※交換目安:2~3ヵ月
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20102787
I-FSHG-1
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません