曜日別特売

笠木天端スペーサーW-SH

笠木天端スペーサーW-SH - 日本住環境笠木天端スペーサーW-SH - 日本住環境笠木天端スペーサーW-SH - 日本住環境笠木天端スペーサーW-SH - 日本住環境

笠木部分のスリム化実現、通気経路もしっかり確保 バルコニー部分の笠木下において通気層の上昇気流をダイレクトに受け入れて通気ができ、確実に通気経路を確保します。さらに養生材の役目もこなし、現場での施工手間を省きます。

用途笠木下換気材質本体…ポリプロピレン テープ…アクリル系粘着剤 パッキン…EPDM 両面テープ…ブチルゴム系粘着剤 鞍掛けシート350mm幅…塩化ビニル規格寸法(mm)12.8×195×1250入数5本内容量1ケース
注意
※施工性・補助…自在にカット
※耐久性…高耐候PP、錆びない
※トラス形状…ツインコーン素材
※多様性…通気、防水、養生と多用途に使用可能
※マルチサイズ対応…傾斜パーツ、多サイズ対応
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20104309V-KTSPW-SH
46,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする