日本住環境
ep30軒アリK
見付幅約50mmとスリムなデザインの軒裏換気材です。中空プラスチックと鋼板を組み合わせたハイブリット換気孔を採用し、優れた防虫効果を実現します。
用途
軒裏換気(防火)
材質
ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、熱膨張材
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
16.5×105×1820
入数
10本
開口面積(cm
2
)
273
内容量
1ケース
注意
※防火性…認定取得
※準耐30…30分
※ハニカム形状…ダンプラ素材
※防虫1.5…原反サイズ1.5mm
※軒の出2000…2Mまで対応
※軒天材12…軒板厚12mm対応
※大開口…開口面積150cm
2
/m 以上
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104099
V-EP30AK-BK
ブラック
¥
80,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20104108
V-EP30AK-WH
ホワイト
¥
80,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。